※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)150
仕様アジャスタオプション:(BS) 前進端アブソーバ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード68365536
品番MXS20TFL-150BS
参考基準価格(税別)¥83,600
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・仕様など502種類から選べます
他の種類を見る