※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
MXSL - 対称形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
シリンダストローク(mm)
40
仕様
アジャスタオプション:(B) 両端アブソーバ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
68366394
品番
MXS25TFL-40B
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・シリンダストローク・仕様
など
502
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アジャスタオプション:(B) 両端アブソーバ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
-
ポートねじの種類
(TF) G
シリンダストローク(mm)
40
オートスイッチ追記号
-