※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
MXW - 循環式リニアガイド付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
225
仕様
ポートねじ:(TF) G、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
68368406
品番
MXW20TF-225
参考基準価格(税別)
¥109,290
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動形
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
チューブ内径(Φmm)
20
仕様
ポートねじ:(TF) G、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
オプション
(-) 標準(ウレタンダンパ付)
ストローク(mm)
225