100g グリース ディスクパッド用/高粘着・消音

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68368608 品番EA920AR-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,015
販売価格(税別)
3,650

高粘着で鳴きの原因の制動時のビビリを抑えます。
耐水性、耐熱性(900℃)が良いので流れ出しがありません。
一部車種のブレーキ作動時の「カチッ」音を軽減します。
ディスクパッド消音、「カチ」音防止剤
消防法上の非危険物

仕様●商品名:高粘着消音グリース●内容量:100g●使用温度範囲:900℃以下●色:白●使用例:ディスクパッドの消音ビビリ止め ディスクパッド制動時の「カチッ」音の防止、軽減 アズワン品番65-9310-34 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする