※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXW - 循環式リニアガイド付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)125 仕様ポートねじ:(TF) G、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 注文コード68368625 品番MXW25TF-125
参考基準価格(税別)¥121,720 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・仕様など117種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動形 リード線(m)- オートスイッチ追記号- チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)125 仕様ポートねじ:(TF) G、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) オプション(-) 標準(ウレタンダンパ付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする