CG111A000 15mA タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ APEM 68369107

15mA タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68369107品番CG111A000
参考基準価格(税別)¥8,620販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

CG シリーズスイッチは、指で触れるだけで作動するように設計され、非導電性の前面(ガラス又はポリカーボネート)の下に取り付けて前面から作動させ、不活性の顔がアクティブなインターフェイスに変わります。モメンタリとラッチングを用意し、対話型用途に最適です。5、000 万回 自動較正機能 簡単な設置、すぐに使用可能 アンダーパネル取り付け:簡単に清掃でき、堅牢で、シールド付き パネルの切り抜きは不要です 長寿命接着剤で、振動に強い ドット照明オプション

仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●入力電圧 Max:5V dc●出力タイプ:NPN●定格電流:15mA●コード番号:195-8739アズワン品番65-7835-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする