18-8 取手付二重マグカップ 280ml

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68369186 品番-
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190

アウトドア・インドアにも最適な二重構造のマグカップです。サビにくく耐久性もバツグンな18-8ステンレス製です。二重構造で保温・保冷性がバツグン!手にフィットするしっかりとしたハンドル安心と信頼の新潟県燕市産

仕様●材質:18-8ステンレス●サイズ:105×80×83mm●容量:280mL●重量:178g アズワン品番65-9145-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする