LINKMAN
LINKMANの 接続・省配線(制御機器)
LINKMANの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LINKMANの 丸型コネクタ
3.5mmモノラルプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68369640
品番
WTN03F1077A
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
ポータブルオーディオなどに使われることの多い3.5mm径のモノラルプラグです。
仕様
●プラグ/ジャック:3.5mmプラグ●ステレオ/モノラル:モノラル●極数:2極●形式:ストレート●ケーブル引出部:Φ4.5●キャップ部:8角、コードブッシュ付
アズワン品番
67-0404-91