MXZ12-10-M9BWVM MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ SMC 68371084

MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)10 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 注文コード68371084 品番MXZ12-10-M9BWVM
参考基準価格(税別)¥25,960 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はチューブ内径・ストローク・オートスイッチ追記号など690種類から選べます 他の種類を見る
仕様操作ポート位置:(-) 正面、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オプション(-) 取付ボルトなし ストローク(mm)10 チューブ内径(Φmm)12 リード線(m)(M) 1 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 作動方式複動形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする