曜日別特売
- 補充用ラベリングテープ LT20用 シャムロック 68371232

※代表画像です。ディスペンサーは付属していません。

補充用ラベリングテープ LT20用

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
テープ地色ピンク
内容量1巻注文コード68371232品番-
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
テープ地色
ピンク
使用温度範囲(℃)
-15~+43
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
12.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする