MXZ12-15-M9PWZ MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ SMC 68371355

MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)15 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 注文コード68371355 品番MXZ12-15-M9PWZ
参考基準価格(税別)¥26,790 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はチューブ内径・ストローク・オートスイッチ追記号など690種類から選べます 他の種類を見る
仕様操作ポート位置:(-) 正面、オートスイッチ:M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し オプション(-) 取付ボルトなし ストローク(mm)15 チューブ内径(Φmm)12 リード線(m)(Z) 5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 作動方式複動形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする