MXZ12L-20L MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ SMC 68371888

MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)20 仕様操作ポート位置:(L) 左側、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 注文コード68371888 品番MXZ12L-20L
参考基準価格(税別)¥19,910 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など690種類から選べます 他の種類を見る
仕様操作ポート位置:(L) 左側、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) オプション(L) 取付ボルト付 ストローク(mm)20 チューブ内径(Φmm)12 リード線(m)- オートスイッチ追記号- 作動方式複動形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする