890シリーズ 照明用コネクタ 3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68372056 品番890-113
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

890シリーズプラグ可能コネクタ、2 → 3極
890シリーズWINSTAR MINIプラグ可能コネクタは、省スペースの用途において電気設備を素早く接続するのに最適です。コンパクトな設計とプラグアンドプレイ機能を採用しており、センサ、アクチュエータ、ライト、バスケーブルなどのコンポーネントに適しています。0.25 → 1.5 mm2の導体に適しています。プッシュインCAGE CLAMPR接続技術を採用しており、単線導体と細より線のフェルール付き導体を直接挿入できます。
特長と利点
誤かん

仕様●ポール形式:3●シリーズ:890●オス/メス:オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ●色:黒●タイプ:WINSTA MINIプラグ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:22 → 16 AWG (単線), 22 → 18 AWG (より線)●ストレインリリーフ:あり●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8941 アズワン品番65-7784-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする