モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 工業用潤滑油
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の シリコンオイル
シリコーンオイル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1kg)
注文コード
68372535
品番
YF33-100
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
耐熱性に優れた茶かっ色透明のメチル系シリコーンオイルです。 ●開放系での耐熱性に優れています。
使用温度(℃)
-40〜200
用途
高温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒体
種別
モメンティブ
色
茶褐色透明
区分
ジメチルシリコーンオイル
タイプ
耐熱用
粘度(C/S)
100
危険物の類別
非危険物