SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
20
仕様
操作ポート位置:(L) 左側、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
68373148
品番
MXZ16L-20
参考基準価格(税別)
¥21,560
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
690
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
操作ポート位置:(L) 左側、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
オプション
(-) 取付ボルトなし
ストローク(mm)
20
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
作動方式
複動形