MXZ16R-25 MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ SMC 68373604

MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)25 仕様操作ポート位置:(R) 右側、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 注文コード68373604 品番MXZ16R-25
参考基準価格(税別)¥22,110 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など690種類から選べます 他の種類を見る
仕様操作ポート位置:(R) 右側、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) オプション(-) 取付ボルトなし ストローク(mm)25 チューブ内径(Φmm)16 リード線(m)- オートスイッチ追記号- 作動方式複動形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする