Apem 非接触ジョイスティック 2軸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68373614 品番3140SE600
参考基準価格(税別)¥57,800 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

APEM 非接触ジョイスティックAPEM 2 極非接触ジョイスティックスイッチの動作寿命は 5000000 回で、コンタクト定格電流は 40 mA、定格電圧は 5 V dc です。最新世代の高精度非接触ジョイスティックです。X 及び Y をカバーし、それぞれ 1 つの比例出力を提供する 2 軸形式になっています。最新のホール効果技術により、トラブルフリーの長寿命が保証され、さまざまなアナログ信号やカスタム PWM 出力オプションを用意しています。このジョイスティックは、性能、強度、及び堅牢性を重視して設計

仕様●軸の数:2●スイッチ技術:ホール効果●IP保護等級:IP65●タイプを処理:円錐形●コンタクトの定格電圧:5V●コンタクト定格電流:40 mA @ 5 V dc●ジョイスティックトラベル:36 °、50 °●末端様式:スルーホール●機械的寿命:5000000Cycles●パネルからの奥行き:20mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:693-2310 アズワン品番65-7830-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする