BACKSHELLACC.TOMILSP.Backshell size21 st

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68373754 品番BL041SSL209915XS-13
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:21mm●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●コード番号:241-1001 アズワン品番65-7493-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする