AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
BACKSHELLACC.TOMILSP.Backshell size25 st
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68373770
品番
BL041SSL249915XS-13
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:25mm●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●コード番号:241-1003
アズワン品番
65-7493-62