MXZ25L-20 MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ SMC 68376937

MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)20 仕様操作ポート位置:(L) 左側、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 注文コード68376937 品番MXZ25L-20
参考基準価格(税別)¥28,220 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など690種類から選べます 他の種類を見る
仕様操作ポート位置:(L) 左側、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) オプション(-) 取付ボルトなし ストローク(mm)20 チューブ内径(Φmm)25 リード線(m)- オートスイッチ追記号- 作動方式複動形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする