MXZ25L-35L MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ SMC 68377129

MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)35 仕様操作ポート位置:(L) 左側、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 注文コード68377129 品番MXZ25L-35L
参考基準価格(税別)¥30,750 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など690種類から選べます 他の種類を見る
仕様操作ポート位置:(L) 左側、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) オプション(L) 取付ボルト付 ストローク(mm)35 チューブ内径(Φmm)25 リード線(m)- オートスイッチ追記号- 作動方式複動形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする