ペルティエ素子(サーモモジュール)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68383403 品番 FR-3S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。

仕様最大温度差72℃ 種別最大吸熱量57W 寸法(mm)39.7×39.7 電圧(V)(最大端子)17.5 最大電流(A)6.0 防水性防滴加工済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする