フェローテック
フェローテックの 理科/技術/科学工作
フェローテックの その他学童用実験器具/実験用品
ペルティエ素子(サーモモジュール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68383412
品番
FR-4S
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様
最大温度差72℃
種別
最大吸熱量80W
寸法(mm)
39.7×39.7
電圧(V)
(最大端子)17.5
最大電流(A)
8.5
防水性
防滴加工済