電子オルゴール

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68383525 品番 -
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

低電圧・低電流で動作する電子オルゴールです。 色素増感型太陽電池や燃料電池などの低出力発電の確認に、活用頂けます。

音色ハッピーバースデー 動作電圧1.2〜3.6V 消費電流150〜300μA 寸法(mm)38×62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68383525
2023-06-07
用途:
罠の動作確認用に使用

獲物がかかった時に、トランシーバーのVOX機能を使い通報するために使用。乾電池1本で動作するのでとても便利。「イッツアスモールワールド」を再販してほしい。

対象商品:
68383507
2020-12-22
用途:
自動車のルームランプ点灯したらソーラパネルを使いメロディーが優しく車内に響くように。
自動車・二輪車・自転車関連業

改善は抵抗を付けていただき12Vでも使えるタイプにしていただけると今回気に入ってもらえたママさんの車に付けやすいなと!

対象商品:
68383525
2020-03-10
用途:
誕生祝い
富山型デイサービスきずな 様 (医療・福祉・介護関連業)

デイサービス施設利用者の誕生祝いに、ハッピーバースデーオルゴールを使い、手作りのプレゼント箱を開けると、メロディーが流れる様に小細工して渡している。

対象商品:
68383507
2019-08-29
用途:
理科実験
教育・研究機関

音もいいし、低電圧でなるので使い勝手はいいです!もう少し安ければ最高の星5でした!

対象商品:
68383507
2018-07-26
用途:
理科の実験
教育・研究機関

今年赴任した学校の実験用具を点検したところ、ことごとく壊れていました。急遽修理用として購入。週を終えました。曲が選択でき、使い勝手がいいようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする