LEDテープライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68383753 品番TFN-60-CCW(5m)
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。

発光色 色温度(K)6500〜7000 電源DC12V(別途ご用意ください) 防水性なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68383753
2020-10-19
用途:
飾り棚の照明
その他業種

切り出して電源に繋ぐと点滅した
色々調べてみて、ショートしてる訳でもないのに電流値がおかしくなっているようで、鉛筆の芯を通してからLEDに繋がるようにすると正しく点灯した。これから鉛筆の芯と同じぐらいの抵抗値の抵抗器を注文して再度試してみるが、商品として改善が必要

3人が参考にしています
対象商品:
68383762
2020-07-24
用途:
看板の中の照明に使用しました。
有限会社 松本電工 様 (建設業・工事業)

看板の中に組み込みのアナログ時計の文字盤を照らすのに
使用しました。大きくなく、場所をとらないうえに
明るさも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする