充電式草刈機

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ハンドル形状Uハンドル 質量(kg)4.4(バッテリ含む) 注文コード68388033 品番MUR368UDCF
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品はハンドル形状・質量など8種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載!
25mLエンジン式同様の使用感。
すべての操作が手元で可能
カラミトリ機能付
外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載
草の密度で自動変速 省エネ&低騒音
圧倒的刈込み面積!

用途家周りからあぜ草などの平坦地 セット内容本体、バッテリBL1830×2本、2口急速充電器DC18SH、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスドライバー、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ 質量(kg)4.4(バッテリ含む) 草刈刃(Φmm)255 連続使用時間【1充電あたり(目安)】高速:約40分、中速:約1時間10分、低速:約2時間50分 刃の種別DCホワイトチップソー バッテリーリチウムイオン 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×1835×437 バッテリー容量(Ah)3.0 ハンドル形状Uハンドル 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500 使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
関連資料:(3.4MB)

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
草刈り作業に使用
その他業種

充電式草刈機が届きました。これから大いに活躍してもらいます。また、期待していた商品でした。活躍してもらう事を大いに楽しみにしています。

対象商品:
68387979
2022-12-09
用途:
山林の下草と畑の草刈り
スタジオ・リード 様 (製造業)

フル活動していないので、何とも・・
音が静かで、明け方には便利。パワーもあるので今後が楽しみ!!

4人が参考にしています
対象商品:
68387979
2024-06-30
用途:
庭の草刈りに
農・林・水産業

まだ、1回 しようしただけです。
ビニールひもで使用しました。18v×2コ エンジン式に近いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする