曜日別特売
AZ5464 カーゴパンツ(2タック)(男女兼用)(在庫限り) 5464 アイトス 68391066

カーゴパンツ(2タック)(男女兼用)(在庫限り) 5464

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ブルー
ウエスト(cm)95
内容量1本注文コード68391066品番AZ5464
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

収納性抜群で飽きのこないシンプルなスタイル。

ブルー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
95
仕様
氏名片布付
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
ドットボタン/金属、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)、前カン/金属
シリーズ
着働楽
混率(%)
ポリエステル65、綿35
アズワン品番
64-4908-76
生地
バーバリー
色番
006
生地性能
帯電防止
裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする