曜日別特売
AZ5462 ワークパンツ(2タック)(男女兼用)(在庫限り) 5462 アイトス 68391802

ワークパンツ(2タック)(男女兼用)(在庫限り) 5462

(1件のレビュー)
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
色ブルー
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード68391802品番AZ5462
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

収納性抜群で飽きのこないシンプルなスタイル。

色
ブルー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
76
仕様
氏名片布付
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ツータックパンツ
材質
ドットボタン/金属、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)、前カン/金属
シリーズ
着働楽
混率(%)
ポリエステル65、綿35
アズワン品番
64-4907-89
生地
バーバリー
色番
006
生地性能
帯電防止
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68391531
2016-10-03
用途: 外作業
サービス業

今まで使った作業服の中では涼しさ感いっぱいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする