曜日別特売
SLLGH04NL HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH) Merck(メルクミリポア) 68393352

HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は形状・穴径など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
形状
E
穴径(μm)
0.2
注文コード
68393352
品番
SLLGH04NL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,800

HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。サンプルに応じてお選びください。

形状
E
直径(Φmm)
4
穴径(μm)
0.2
滅菌
非滅菌
材質(フィルター)
親水性PTFE(オムニポア)
材質(ハウジング)
HDPE

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68393352SLLGH04NL33133852SLLGH04NLSLLGH04NL マイレクス(HPLC前処理) Merck(メルクミリポア) 33133852マイレクス(HPLC前処理)Merck(メルクミリポア)1ケース(100個)
¥16,980
税込¥18,678
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする