曜日別特売
SLLGH04NK HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH) Merck(メルクミリポア) 68393368

HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
穴径(μm)0.2
直径(Φmm)4
内容量1箱(1000個)注文コード68393368品番SLLGH04NK
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。サンプルに応じてお選びください。

形状
E
直径(Φmm)
4
穴径(μm)
0.2
滅菌
非滅菌
材質(フィルター)
親水性PTFE(オムニポア)
材質(ハウジング)
HDPE

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする