Contact insert module

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68395287 品番1424439
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

HEAVYCON ハウジングタイプ HC-EVO-M1 用の Phoenix Contact HC シリーズインサートモジュールです。ねじ接続 =0.5 mm 2 〜 6 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●併用可能製品:PE 伝送●タイプ:コンタクトインサートモジュール●シリーズ:HC-EVO-M1●オス/メス:オス●コード番号:207-2195 アズワン品番65-7516-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする