DINコネクタ 1極 オス ワイヤ取り付け 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード68395944 品番VN0101500462
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●極数:1●オス/メス:オス●実装タイプ:ワイヤ取り付け●接続方向:ストレート●定格電流:7A●シリーズ:VN01●コード番号:229-2064 アズワン品番65-7658-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする