※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)1000チューブ内径(Φmm)100仕様オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68396275品番MY1B100-1000-M9BV
参考基準価格(税別)¥439,340販売価格(税込)¥439,780販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など1761種類から選べます他の種類を見る