曜日別特売
290-3320 ボトルトップフィルタ Thermo Fisher Scientific 68396703

ボトルトップフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1組(12個)注文コード68396703品番290-3320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,600

33mmまたは45mm径のガラス製メディウムボトルにはめ込んで、直接ろ過ができます。 SFCAメンブレンはタンパク質の吸着率が低く、フィルタからの溶出物も軽減します。

容量(mL)150フィルター穴径(μm)0.2直径(Φmm)瓶/33径(Φmm)メンブレン/50材質本体/ポリスチレン、メンブレン/界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)滅菌放射線滅菌済、ノンパイロジェニック、無細胞毒性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68396703290-332002955346290-3320290-3320 ボトルトップフィルタ NALGENE(ナルゲン) 02955346ボトルトップフィルタNALGENE(ナルゲン)1セット(12個)
17,980
税込19,778
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする