Thermo Fisher Scientific
ボトルトップフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1組(12個)
注文コード
68396746
品番
291-3320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,400
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
33mmまたは45mm径のガラス製メディウムボトルにはめ込んで、直接ろ過ができます。 SFCAメンブレンはタンパク質の吸着率が低く、フィルタからの溶出物も軽減します。
容量(mL)
500
フィルター穴径(μm)
0.2
直径(Φmm)
瓶/33
径(Φmm)
メンブレン/75
材質
本体/ポリスチレン、メンブレン/界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)
滅菌
放射線滅菌済、ノンパイロジェニック、無細胞毒性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68396746
291-3320
02955382
291-3320
ボトルトップフィルタ
NALGENE(ナルゲン)
1セット(12個)
¥
25,980
税込
¥
28,578
注文コードが変更になりました