曜日別特売
FKH5-4380 / 1731110499 D-Sub バックシェエル FKH シリーズ 50 極 D 黒 FCT - A MOLEX COMPANY 68397089

D-Sub バックシェエル FKH シリーズ 50 極 D 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68397089品番FKH5-4380 / 1731110499
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ポリエステルプラスチック製フード、黒
このプラスチック製フードには、短いジャックねじと長いジャックスクリュー、及びねじれ防止スリーブが付属しています。ボンネットの 2 つの部分が互いにロックされる。ジャックスクリューを取り付けることもできます。このフードは、スライドロックアセンブリ、スプリングクリップロック、フライングロックを使用して汎用的に装着でき、すべて別売りです。

仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:FKH●コード番号:100-7484アズワン品番65-7791-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする