品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。 UL E168813 品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。 FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45° このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリー