D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 9 極 E コネクタシェルD-Sub シルバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68397125 品番FMK1 / 1727040095
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。
UL E168813
品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。
FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°
このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリー

仕様●極数:9●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●Dコネクタタイプ:コネクタシェルD-Sub●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FMK●コード番号:291-6294 アズワン品番65-7783-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする