FCT - A MOLEX COMPANY
FCT - A MOLEX COMPANYの 電子部品(オンボード)
FCT - A MOLEX COMPANYの 機構部品(電子部品)
FCT - A MOLEX COMPANYの 基板用コネクタ
Dサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 8 → 10AWG メス 圧着 金めっき 8 → 10 AWG 173112
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68398848
品番
FMP004S106 / 1731120384
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
FCT 高出力メスコンタクトは、銅合金材製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。動作温度: -55 → +155 ℃ 圧着式終端
仕様
●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:8 → 10 AWG●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●端子サイズ:8 → 10AWG●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:207-5909
アズワン品番
65-7603-36