FF-400J M 防毒マスク 全面形面体 FF-400J 3M(スリーエム) 68399231

FF-400J M 防毒マスク 全面形面体 FF-400J 3M(スリーエム) 68399231 FF-400J M 防毒マスク 全面形面体 FF-400J 3M(スリーエム) 68399231

防毒マスク 全面形面体 FF-400J

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68399231 品番FF-400J M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,460
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スコッチガードプロテクター加工を施したレンズは、塗料や粉じんからレンズ表面をガードします。

タイプ全面形 サイズM 用途塗装作業、有機溶剤取扱作業 トラスコ品番413-4061 種別防毒マスク 形状直結式小型 グレー 質量(g)578 吸気抵抗(Pa)41(実測平均値) 国家検定合格番号TN381 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)41 排気抵抗(Pa)(平均実測値)27 基準質量(g)600以下 排気抵抗(Pa)27(実測平均値) 材質(面体)シリコン
注意
※この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68399231 FF-400J M 33165562 6000F 防毒マスク No.6000F 3M(スリーエム) 防毒マスク No.6000F 3M(スリーエム) 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68399247
2016-04-09
用途:
塗装

問題なく使えています。
静電塗装に合っているかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする