曜日別特売
10129382-906002BLF FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 4000個入 AMPHENOL 68399408

FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(4000個)注文コード68399408品番10129382-906002BLF
参考基準価格(税別)¥77,100販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6350アズワン品番65-7578-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする