仏式小中型用火口#140

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68400298 品番W-39
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

仏式小・中型溶接器用火口です。
ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.140です。
鉄の加工・溶接に使用します。

切断板厚(mm)0.5〜3.0 用途ガス溶接用 材質真鍮 口径(Φmm)1 ガス圧力(MPa)酸素:0.15〜0.2、アセチレン:0.01〜0.015
注意
※加工板厚に適した火口を選び、使用してください。
※定期的に火口の掃除を掃除針でしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする