- 【オーダー】木工用クロスベルト(寸法指定) #40 モーター印 68403282

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】木工用クロスベルト(寸法指定) #40

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
幅(mm)100~150
長さ(mm)6210~6300
6210~6300
500~600
610~700
710~800
810~900
910~1000
1010~1100
1110~1200
1210~1300
1310~1400
1410~1500
1510~1600
1610~1700
1710~1800
1810~1900
1910~2000
2010~2100
2110~2200
2210~2300
2310~2400
2410~2500
2510~2600
2610~2700
2710~2800
2810~2900
2910~3000
3010~3100
3110~3200
3210~3300
3310~3400
3410~3500
3510~3600
3610~3700
3710~3800
3810~3900
3910~4000
4010~4100
4110~4200
4210~4300
4310~4400
4410~4500
4510~4600
4610~4700
4710~4800
4810~4900
4910~5000
5010~5100
5110~5200
5210~5300
5310~5400
5410~5500
5510~5600
5610~5700
5710~5800
5810~5900
5910~6000
6010~6100
6110~6200
6310~6400
6410~6500
6510~6600
6610~6700
6710~6800
6810~6900
6910~7000
7010~7100
7110~7200
7210~7300
7310~7400
7410~7500
7510~7600
7610~7700
7710~7800
7810~7900
7910~8000
8010~8100
8110~8200
8210~8300
8310~8400
8410~8500
8510~8600
8610~8700
8710~8800
8810~8900
8910~9000
9010~9100
9110~9200
9210~9300
9310~9400
9410~9500
9510~9600
9610~9700
9710~9800
9810~9900
9910~10000
内容量1箱(10本)注文コード68403282品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。

用途
木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。
幅(mm)
100~150
長さ(mm)
6210~6300
粒度
40
基材
Xw
砥粒
AA(アルミニュームオキサイド)
適合材
木工
接着剤
R/R(レジンオーバーレジン)
サービス分類
オーダー・加工
注意
※発注方法:幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※10mm以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。
※FAXでのご注文は専用注文シートにてご記入下さい。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする