UVトランスイルミネーター

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ランプ8W×4本 注文コード68404035 品番M-20
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥378,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
この商品はランプなど4種類から選べます 他の種類を見る

ゲルの蛍光観察に適したUVトランスイルミネーターです。 紫外線の眼への影響を和らげるため、安全カバーが付いています。

寸法(mm)356×279×143 電源AC100V・50/60Hz ランプ8W×4本 照射部寸法(mm)200×200 波長(nm)302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする