ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの シャーレ/ディッシュ
ファルコン セルカルチャーディッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
68405304
品番
353001
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
イージーグリップです。
材質
ポリスチレン
形状
フタ付
タイプ
35mm
滅菌
ガンマ線照射済
培養面積(cm
2
)
9.6
液量(mL)
2.5〜3.0
注意
※3037・3653はセンターウェル器官培養用ディッシュです。