TOHO(トーホー)
TOHO(トーホー)の バイオ・食品(菌)関連用品
TOHO(トーホー)の 培養用品
TOHO(トーホー)の クライオバイアル
クライオバイアル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
68407316
品番
T309 1.2mL
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
γ線滅菌済の目盛付凍結保存用チューブです。 書き込み用マーキングエリアがあり、サンプル名等の書き込みが可能です。
材質
PP(チューブ)
形状
自立型
容量(mL)
1.2
タイプ
アウターキャップ
滅菌
済