プランクトンネット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68415445 品番P-25
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ロープで引くタイプのプランクトンネットです。 網にはポリエステル繊維を使用、捕集容器はプラスチック製です。 えい行中に本体が浮き上がりません。

材質金属活栓付・テトロン製 メッシュ100 網サイズ(mm)Φ250×深さ450 ひも長(m)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68415445
2019-04-18
用途:
プランクトンの採集
学校法人八千代松陰学園 様 (教育・研究機関)

排水弁の直径が2mm程度と非常に細く、水がほとんど出てこない。何かゴミが入ったら簡単に詰まるので、使い物にならない。せめて5mm位は必要。早急に排水弁部分の改良品の発売を切望する。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする