竹村電機製作所
竹村電機製作所の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
竹村電機製作所の 土壌検査
テンションメーター(pFメーター)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68417292
品番
DM-8(一般用)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
筒内に水を満たし、土中に埋め込み土壌の乾湿状態を測定します。 メーター部分は見易い角度に向きを変えることができます。
仕様
水柱:0〜370mm
測定範囲
深度:最大30cm
目盛
0〜2.6pF
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68417292
DM-8(一般用)
00262842
DM-8
土壌水分測定器テンションメーター
竹村電機製作所
1台
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました