※使用例
光明理化
光明理化の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
光明理化の 水質検査/改善試薬
液体検知管/塩分検知管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
68419733
品番
200SA
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
測定範囲(mg/L)
2〜1000
測定時間
約3分
測定回数
10回
変色の経過
白色→褐色
測定対象
溶存硫化物
測定原理
浸漬法
使用周囲温度(℃)
5〜60(温度の影響なし)
有効期限
1年