※使用例(スタンドは別売)

アスマン式通風乾湿計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68422917 品番SK-RHGS(気象庁検定付)(7450-15)
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

相対湿度測定の標準として信頼性の高い従来のタイプに操作性・精度面に改良を加えました。 ●乾球・湿球温度計と本体の計3枚の検定書付で、給水ユニットとスポイトも付属しています。 ●湿球部には交換可能な特殊球布を採用しました。温度計は使用頻度の高い0〜50℃に絞り、約2倍の目盛幅で簡単に読み取れます。

付属品ACアダプタ、専用ケース、簡易湿度換算スケール、ダストカバー、湿球布20本、単1電池×2 寸法(mm)110×80×450 質量(g)740 測定項目温度、湿度 温度測定範囲(℃)0〜50(0.2℃目盛)、二重管温度計 精度(℃)±0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする